Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CBT Kohle-Massewiderstand Widerstand 33kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645333
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT25J33K
EAN/GTIN:
     5056282748791
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
Widerstand = 33kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = CBT
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Widerstände aus Kohlemischung, Serie CBT25, 0,25 W. Widerstände der Serie CBT25 0,25 W bei 70 °C, Leistungsminderung auf 0 bei +125 °C 0,5 Maximale Spannung 250 V Vielzahl von Widerstandswerten, 1R0 - 5M6 Hervorragende Impulsbeständigkeit und eine Reihe von Widerstandstoleranzen
Weitere Informationen:
Widerstand:
33kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
CBT
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 1645333, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CBT25J33K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3495
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0943*
€ 0,5208*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 388,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.