Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CBT Kohle-Massewiderstand Widerstand 2.2Ω ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645330
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT25J2R2
EAN/GTIN:
     5056282748760
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
Widerstand = 2.2Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = CBT
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Widerstände aus Kohlemischung, Serie CBT25, 0,25 W. Widerstände der Serie CBT25 0,25 W bei 70 °C, Leistungsminderung auf 0 bei +125 °C 0,5 Maximale Spannung 250 V Vielzahl von Widerstandswerten, 1R0 - 5M6 Hervorragende Impulsbeständigkeit und eine Reihe von Widerstandstoleranzen
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
CBT
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 1645330, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CBT25J2R2, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,98*
€ 500,9662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,10*
€ 466,599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,54*
€ 436,1826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,46*
€ 426,5674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,20*
€ 409,598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.