Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RN-0402 Widerstandssortiment 124, 51.1Ω, 20-teilig, Dünnschicht, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645037
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RN/0402-LOW-LAB-KIT
EAN/GTIN:
     5056282747282
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Werte = 124
Widerstandsbereich = 51.1Ω → 976Ω
Technologie = Dünnschicht
Serie = RN-0402
Stückzahl = 20
Widerstandstoleranz = 0.01%
Nennleistung max. = 0.063W

SMD-Widerstands-Laborsortiment Serie RN. Hochwertige Ringordner mit Streifen der Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstände der Serie RN. Einzeln beschriftet mit 3-stelligem Widerstandscode. Jeder einzelne Wert kann leicht wieder im Sortiment aufgefüllt werden, indem die betreffenden Widerstände aus der Serie RN bestellt werden. RN73 0402 (niedrig/mittel). Wertebereich: 51R1 bis 15K Serie E96, 0,1 % Toleranz, 10 ppm, 20 Stück pro Wert Jedes Sortiment besteht aus 2 Alben. Sortiment RN73 0603 (niedrig/mittel/hoch). Wertebereich: 4R75 bis 332K Serie E96, 0,1 % Toleranz, 10 ppm, 20 Stück pro Wert Jedes Sortiment besteht aus 3 Alben. Sortiment RN73 0805 (niedrig/mittel/hoch). Wertebereich: 4R75 bis 511K Serie E96, 0,1 % Toleranz, 10 ppm, 20 Stück pro Wert Jedes Sortiment besteht aus 3 Alben
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Werte:
124
Widerstandsbereich:
51.1Ω → 976Ω
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
RN-0402
Stückzahl:
20
Widerstandstoleranz:
0.01%
Nennleistung max.:
0.063W
Weitere Suchbegriffe: 1645037, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, TE Connectivity, RN0402LOWLABKIT, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.781,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 578,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.985,11*
€ 7.122,2809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.940,41*
€ 7.069,0879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.826,66*
€ 6.933,7254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.781,95*
€ 6.880,5205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.