Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF-0603 Widerstandssortiment 175, 301 Ω → 19.6 kΩ, 20-teilig, Dünnschicht, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644933
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0603-LAB-KIT-MID
EAN/GTIN:
     5056282746339
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Werte = 175
Widerstandsbereich = 301 Ω → 19.6 kΩ
Technologie = Dünnschicht
Serie = CPF-0603
Stückzahl = 20
Widerstandstoleranz = 0.1%
Nennleistung max. = 0.063W

Laborsortiment mit Präzisions-Chip-Widerständen Serie CPF. TCs von 15, 25 und 50 ppm Toleranzen bis 0,1 % Gehäusegrößen 0402, 0603, 0805, 1206, 2010 und 2512 Geeignet für alle Anwendungen, bei denen Genauigkeit und Stabilität gefordert werden Geeignet für Anwendungen, bei denen Genauigkeit und Stabilität wichtige Anforderungen sind, z. B.: Messung, Telemetrie, Erfassungsstromkreise Lieferung in hochwertigen Ringordnern mit Streifen der Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstände der Serie CPF Einzeln beschriftet mit 3-stelligem Widerstandscode Jeder einzelne Wert kann leicht wieder im Sortiment aufgefüllt werden, indem die betreffenden Widerstände aus der Serie CPF bestellt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Werte:
175
Widerstandsbereich:
301 Ω → 19.6 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
CPF-0603
Stückzahl:
20
Widerstandstoleranz:
0.1%
Nennleistung max.:
0.063W
Weitere Suchbegriffe: 1644933, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, TE Connectivity, CPF0603LABKITMID, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.320,08*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 732,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.530,50*
€ 8.961,295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.479,19*
€ 8.900,2361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.353,88*
€ 8.751,1172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.320,08*
€ 8.710,8952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.