Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3521 Dickschicht SMD-Widerstand 47kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644851
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     352147KFT
EAN/GTIN:
     5056282745615
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 47kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = 3521
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

SMD-Leistungswiderstand Format 2512 Serie 3521. Flache Hochleistungswiderstände der Serie 3521, die ein kleines Größen-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Obwohl sie für verschiedene Anwendungen geeignet sind, macht die kurze Kabelstruktur der Widerstände der Serie 3521 sie besonders geeignet für Hochfrequenzfunktionen. SMD-Leistungs-Chip-Widerstände Format 2512 Nennleistung von 2 W bei 70 °C Kleines Größen-Leistungs-Verhältnis Flache Bauweise, 0,55 mm Dickschichttechnologie Widerstand mit Wert markiert Überlastungshöchstwert 500 V Betriebsspannung 250 V Für Entwicklungsabteilungen und Kleinserienproduktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
3521
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand 2w, 1644851, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 352147KFT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,18298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 791,72*
€ 942,1468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 784,72*
€ 933,8168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 761,96*
€ 906,7324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 748,40*
€ 890,596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 731,92*
€ 870,9848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.