Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3521 Dickschicht SMD-Widerstand 3.9kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644846
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     35213K9FT
EAN/GTIN:
     5056282745578
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 2w
Widerstand = 3.9kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = 3521
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

SMD-Leistungswiderstand Format 2512 Serie 3521. Flache Hochleistungswiderstände der Serie 3521, die ein kleines Größen-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Obwohl sie für verschiedene Anwendungen geeignet sind, macht die kurze Kabelstruktur der Widerstände der Serie 3521 sie besonders geeignet für Hochfrequenzfunktionen. SMD-Leistungs-Chip-Widerstände Format 2512 Nennleistung von 2 W bei 70 °C Kleines Größen-Leistungs-Verhältnis Flache Bauweise, 0,55 mm Dickschichttechnologie Widerstand mit Wert markiert Überlastungshöchstwert 500 V Betriebsspannung 250 V Für Entwicklungsabteilungen und Kleinserienproduktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.9kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
3521
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1644846, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 35213K9FT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7790
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,557*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 664,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.