Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3521 Dickschicht SMD-Widerstand 30Ω ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644835
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     352130RFT
EAN/GTIN:
     5056282745462
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 30Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = 3521
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

SMD-Leistungswiderstand Format 2512 Serie 3521. Flache Hochleistungswiderstände der Serie 3521, die ein kleines Größen-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Obwohl sie für verschiedene Anwendungen geeignet sind, macht die kurze Kabelstruktur der Widerstände der Serie 3521 sie besonders geeignet für Hochfrequenzfunktionen. SMD-Leistungs-Chip-Widerstände Format 2512 Nennleistung von 2 W bei 70 °C Kleines Größen-Leistungs-Verhältnis Flache Bauweise, 0,55 mm Dickschichttechnologie Widerstand mit Wert markiert Überlastungshöchstwert 500 V Betriebsspannung 250 V Für Entwicklungsabteilungen und Kleinserienproduktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
30Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
3521
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand 2w, 1644835, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 352130RFT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,145*
€ 0,173*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 828,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCHP122WF300JT4E
ab € 0,0728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.