Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity R Metallschicht Widerstand 16.9kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644490
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     YR1B16K9CC
EAN/GTIN:
     5056282742355
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 16.9kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = R
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Feste Präzisions-Metallschichtwiderstände – Serie R (10 kΩ – 99,9 kΩ). Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie R von TE Connectivity mit einer Toleranz von 0,1 % und einem Temperaturkoeffizienten von 15 ppm. Die Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie R besitzen eine außerordentliche Stabilität und Last unter schwierigen Umgebungsbedingungen, womit sie ideal geeignet sind für Anwendungen, in denen eine langfristige Stabilität unabdingbar ist. Alle festen Präzisionswiderstände der Serie R werden während des Fertigungsprozesses auf richtigen Wert und richtige Toleranz geprüft.
Weitere Informationen:
Widerstand:
16.9kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
R
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, 1644490, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, YR1B16K9CC, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
2 Tage
338
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,997*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMF0W4DF1692A50
ab € 0,0269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.