Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THS15 Wickel Lastwiderstand 330mΩ ±5% / 15W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644328
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     THS15R33J
EAN/GTIN:
     5056282740764
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
Widerstand = 330mΩ
Leistung = 15W
Serie = THS15
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C

Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 15 W – Serie THS15. Die Leistungswiderstände der Serie THS von TE Connectivity sind in einem silberfarbenen Aluminiumgehäuse gekapselt und für die Montage auf Kühlkörpern ausgelegt. Die Leistungswiderstände der Serie THS sind hochwertige, extrem stabile Drahtwiderstände, die hohe Leistungen unter engen Platzverhältnissen ableiten können und dabei dank des Aluminiumgehäuses auf einem Kühlkörper eine relativ niedrige Oberflächentemperatur aufweisen. Der Anwendungsbereich für die Serie Tyco THS umfasst Fahrzeugbremsen und Ausgleichswiderstände, das Laden und Entladen von Kondensatoren, Überspannungsschutz, Filter und allgemeine elektrische Maschinen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
330mΩ
Leistung:
15W
Serie:
THS15
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 1644328, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, THS15R33J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.