Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THS10 Wickel Lastwiderstand 15Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644265
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     THS1015RJ
EAN/GTIN:
     5056282740146
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 15Ω
Leistung = 10W
Serie = THS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C

Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 10 W – Serie THS10. Die Leistungswiderstände der Serie THS von TE Connectivity sind in einem silberfarbenen Aluminiumgehäuse gekapselt und für die Montage auf Kühlkörpern ausgelegt. Die Leistungswiderstände der Serie THS sind hochwertige, extrem stabile Drahtwiderstände, die hohe Leistungen unter engen Platzverhältnissen ableiten können und dabei dank des Aluminiumgehäuses auf einem Kühlkörper eine relativ niedrige Oberflächentemperatur aufweisen. Der Anwendungsbereich für die Serie Tyco THS umfasst Fahrzeugbremsen und Ausgleichswiderstände, das Laden und Entladen von Kondensatoren, Überspannungsschutz, Filter und allgemeine elektrische Maschinen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
10W
Serie:
THS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1644265, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, THS1015RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,12*
€ 463,0528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,97*
€ 436,6943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,32*
€ 341,9108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,52*
€ 295,7388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,13*
€ 272,6647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.