Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 1000 Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644066
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1827864-4
EAN/GTIN:
     4016139136363
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Dynamic 1000
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12.6mm
Breite = 12.45mm
Gehäusematerial = PET

Steckdosengehäuse der TE Connectivity-Serie Dynamic 1200. Die Steckdosengehäuse der Serie Dynamic D-1200 gehören zum Steckverbindersystem der Serie Dynamic D-1000, der kleinste Signalsteckverbinder der Steckverbinder-Serie von Dynamic. Durch die kompakte Bauweise der Serie Dynamic D-1000 sind diese für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen Platz in miniaturisierten Geräteanwendungen gespart werden muss. Diese Steckdosengehäuse der Serie Dynamic D-1200 mit 2,5-mm-Rastermaß und Gehäuselanzenstruktur zur Bruchprävention von Kontaktlanzen bei der Handhabung von Anschlussklemmen. Die Gehäusekonstruktion umfasst eine Verriegelung und Codierung für genaues und sicheres Stecken. Diese Gehäuse sind außerdem farbcodiert und mit der Stromkreiszahl zur richtigen Erkennung beim Stecken und Verdrahten gekennzeichnet. Die Buchsenkontakte für diese Steckdosengehäuse der Serie Dynamic D-1200 müssen separat erworben werden; siehe Bestellnummer ; 706-0416 706-0416
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Dynamic 1000
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12.6mm
Breite:
12.45mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder Dynamic, Serie Dynamic Steckverbinder, buchsengehäuse 8-polig, buchsengehäuse, buchsengehäuse tyco amp, 1644066, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 218278644, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,63*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,69*
1 Tag
4434
10
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 0,771*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 172,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.