Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643990
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     175778-4
EAN/GTIN:
     5056282737757
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMP CT
Zur Verwendung mit = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10mm
Breite = 4.6mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsengehäuse TE Connectivity, 2 mm – Serie CT. Buchsengehäuse, 2 mm, Serie CT, aus V-0 Nylon 66 gemäß UL94 für Kabel-Platine- und Kabel-Tafel-Anwendungen. Für geeignete Kontakte für diese 2 mm-Buchsengehäuse Serie CT siehe Best.-Nr. ; 683-1279 683-1279 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMP CT
Zur Verwendung mit:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10mm
Breite:
4.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: te connectivity polzahl 4 buchsengehäuse, buchsenkontakt, te connect.amp autom buchsenkontakt, 1643990, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 1757784, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
1 Tag
3478
10
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 724,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.