Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity YP10 Wickel Lastwiderstand 10kΩ ±5% / 10W, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +350°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity YP10 Wickel Lastwiderstand 10kΩ ±5% / 10W, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +350°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1643751
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     YP1010KJ
EAN/GTIN:
     5056282735630
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 10W
Serie = YP10
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +350°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 9.5 (Dia.) x 50mm

Spannungsabgleichwiderstände – Serie YP10. Hochleistungs-Kondensatorentladungswiderstände von TE Connectivity, Serie YP, für schnelle und einfache Montage auf Kondensatoren mit einem Montagerastermaß von 31,8 mm. Die Keramik-Drahtwiderstände der Serie YP verfügen über eine mehrfache Silikonschichtung für eine ausgezeichnete Isolierung des Widerstandsdrahts über einen Temperaturbereich von 55 °C bis 350 °C. Die Serie YP ist ideal geeignet für Industriekondensatoren und bietet einen Spannungsabgleich für Aluminium-Elektrolytkondensatoren in Reihenschaltung und Sicherheitsanwendungen zur Kondensatorspannungsentladung in Hochspannungsstromkreisen. Silikonbeschichtung für Flammschutz Mit Edelstahlklemmen für die direkte Montage auf den Kondensatoren Qualitäts-Widerstandsdrähte
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
10W
Serie:
YP10
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
9.5 (Dia.) x 50mm
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, te connectivity leistungswiderstand, 1643751, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, YP1010KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,3856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,75*
€ 511,4025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,94*
€ 494,9686
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 374,63*
€ 445,8097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,89*
€ 440,1691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,44*
€ 431,3036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,64*
€ 398,2216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.