Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Timer Automotive, Kfz-Steckverbinder, Raster 5.0mm, 70-polig / 3-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643539
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-963484-1
EAN/GTIN:
     5056282733872
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Messerleiste
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 70
Anzahl der Reihen = 3
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Timer
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

TE Konnektivität Juniorer Leistungszeitgeber/Mikrozeitgeber I Stiftleiste Steckverbinder. Junior Leistungszeitgeber/Mikrozeitgeber I Stecker Stil Stiftleiste Steckverbinder, die vorgespannt sind mit Laschenkontakten. Diese Junioren Leistungszeitgeber/Mikrozeitgeber I Stecker Stil Stiftleisten haben eine 5 mm Mittellinie und sind von schwarzem PBT-GF gemacht
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
70
Anzahl der Reihen:
3
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Timer
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder, 70pol stiftleiste, 1643539, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 19634841, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 20,68*
1 Tag
56
1
€ 14,99*
ab € 12,97*
€ 20,69*
Lager 108
55
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 23,00*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 22,18*
€ 30,74*
1
€ 5,90*
ab € 17,33*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 1.265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-968879-1
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.