Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Solistrand Unisoliert Gabelkabelschuh B. 5.16mm, min. 0.26mm², max. 1.65mm² 22AWG 16AWG, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643340
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     53175-1
EAN/GTIN:
     5056282732271
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Serie = Solistrand
Isolierung = Unisoliert
Breite = 5.16mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.26mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Bolzengröße = M2.5 (#4)
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 0.84mm

Geeignete Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 817-325 817-325 und Best.-Nr. ; 373-308 373-308 , Matrizenbaugruppe oder Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 162-3159 162-3159. Crimp-Gabelklemmen TE Connectivity SOLISTRAND. Crimp-Gabelklemmen SOLISTRAND für den Anschluss von Volldrähten und Litzen sowie von unregelmäßig geformten Leitern. Diese SOLISTRAND-Crimp-Gabelklemmen bestehen aus feingradigem Hochleitungskupfer mit Zinnbeschichtung und verfügen über geschlossene Rundzylinder mit gelöteten Nähten, die eine einheitliche Metallfestigkeit um den Rundzylinder gewährleisten. Die innere Oberfläche der Rundzylinder ist entweder mit Vertiefungen versehen oder gezackt für maximale Zugfestigkeit und zur Maximierung der Kontaktoberfläche nach dem Crimpen. Der glockenförmige Rundzylindereingang dieser SOLISTRAND-Crimp-Gabelklemmen erleichtert das Einführen von Drähten.
Weitere Informationen:
Serie:
Solistrand
Isolierung:
Unisoliert
Breite:
5.16mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.26mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Bolzengröße:
M2.5 (#4)
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
0.84mm
Weitere Suchbegriffe: te connectivity gabelkabelschuh, gabel kabelschuh, 1643340, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 531751, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27857*
€ 0,3315
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,27201*
€ 0,32369
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22201*
€ 0,26419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.