Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HSA50 Wickel Lastwiderstand 2.2Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643067
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA502R2J
EAN/GTIN:
     5056282729806
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 2.2Ω
Leistung = 50W
Serie = HSA50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C

50 W Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA Serie. Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:. Bremswiderstand Ausgleichwiderstand Laden und Entladen des Kondensators Überspannungsschutz Filter Allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Leistung:
50W
Serie:
HSA50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 50w, drahtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, 1643067, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSA502R2J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,68*
1 Tag
211
1
€ 14,99*
ab € 2,52*
€ 7,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SH502R200JS03
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.