Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HSA50 Wickel Lastwiderstand 270Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643066
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA50270RJ
EAN/GTIN:
     5056282729790
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Widerstand = 270Ω
Leistung = 50W
Serie = HSA50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -30ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +30ppm/°C

50 W Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA Serie. Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:. Bremswiderstand Ausgleichwiderstand Laden und Entladen des Kondensators Überspannungsschutz Filter Allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen
Weitere Informationen:
Widerstand:
270Ω
Leistung:
50W
Serie:
HSA50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-30ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+30ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 1643066, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSA50270RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 537,27*
€ 639,3513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,64*
€ 613,6116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,36*
€ 553,7784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 459,32*
€ 546,5908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,50*
€ 528,955
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1754138
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.