Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HSA25 Wickel Lastwiderstand 2.2Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643046
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA252R2J
EAN/GTIN:
     5056282729608
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 2.2Ω
Leistung = 25W
Serie = HSA25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C

25-W-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA-Serie. Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:. Bremswiderstand Ausgleichwiderstand Laden und Entladen des Kondensators Überspannungsschutz Filter Allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Leistung:
25W
Serie:
HSA25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1643046, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSA252R2J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,78*
€ 566,1782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,58*
€ 557,6102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,29*
€ 510,8551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,25*
€ 501,2875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,33*
€ 469,2527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.