Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Multi-Interlock Mark II Steckverbindergehäuse Buchse, 21-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Multi-Interlock Mark II Steckverbindergehäuse Buchse, 21-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1642835
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     172517-1
EAN/GTIN:
     5056282727703
Suchbegriffe:
1642835
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 21
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Multi-Interlock Mark II
Zur Verwendung mit = Steckverbinder Multi-Interlock Mark II
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 87mm
Breite = 17.9mm
Gehäusematerial = Nylon, Harz

MIC Buchsenleiste
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
21
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Multi-Interlock Mark II
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder Multi-Interlock Mark II
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
87mm
Breite:
17.9mm
Gehäusematerial:
Nylon, Harz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,79*
€ 426,9601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,18*
€ 426,2342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,92*
€ 409,2648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,79*
€ 393,6401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,80*
€ 357,952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.