| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1642769 Herst.-Nr.: 1318143-1 EAN/GTIN: 5056282727093 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Zur Verwendung mit = MULTILOCK 025-Steckverbindergehäuse Serie = MULTILOCK 025 Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm² Anschlussart = Crimpmm² Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
MULTILOCK 040 ;amp; 070 Kontakte und Werkzeuge. Diese aus TE-Konnektivität gefertigten Steckverbinder bieten eine solide mechanische Verbindung, die für jede Kabelverbindung ideal ist. Sie werden hauptsächlich in der Automatisierungsindustrie eingesetzt. Unser Sortiment umfasst sowohl Buchsen- als auch Steckeranschlüsse. Sie können zwischen einer Zinn- oder Goldkontaktbeschichtung wählen. Merkmale der Serie 040:. • Nennstrom: 8 A• Spannungsfestigkeit: 1 k V ac pro 1 Minute• Geringer Widerstand: 10 mΩ max. (anfänglich)• Gesamtwiderstand: 20 mΩ max. (abschließend)• Betriebstemperatur: –30 – 105 °C• Crimpverbinderkontakte• Rastmontage in Steckeraussparungen. Merkmale der Serie 070:. • Nennstrom: 15A• Spannungsfestigkeit: 1 k V ac pro 1 Minute• Geringer Widerstand: 1 mΩ max. (anfänglich)• Gesamtwiderstand: 10 mΩ max. (abschließend)• Betriebstemperatur: -30 bis +105 °C• Crimpverbinderkontakte• Rastmontage in Steckeraussparungen Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Zur Verwendung mit: | MULTILOCK 025-Steckverbindergehäuse | Serie: | MULTILOCK 025 | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.2mm² | Anschlussart: | Crimpmm² | Minimale Drahtgröße AWG: | 24AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 20AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1642769, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 13181431, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| | |
| |