Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MULTILOCK 070 Steckverbindergehäuse Stecker 3.5mm, 12-polig / 2-reihig Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MULTILOCK 070 Steckverbindergehäuse Stecker 3.5mm, 12-polig / 2-reihig Gerade
TE Connectivity MULTILOCK 070 Steckverbindergehäuse Stecker 3.5mm, 12-polig / 2-reihig Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1642731
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-173851-1
EAN/GTIN:
     5056282726782
Suchbegriffe:
1642731
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3.5mm
Gender = Stecker
Serie = MULTILOCK 070
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 31.9mm
Breite = 26mm
Gehäusematerial = PBT

TE Connectivity Kfz-Steckverbinder der Serie MULTILOCK 070, 3,5 mm. Kfz-Steckverbinder der Serie MULTILOCK 070 in Miniaturausführung für den Einsatz in Kfz-Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Anwendungen. Diese MULTILOCK 070-Serie zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise mit 3,5 mm Kontaktmitten hoher Dichte aus und ist zudem robust und leicht zu handhaben. Die Gehäuse dieser MULTILOCK 070 Kfz-Steckverbinder schützen die Kontakte vor Schäden durch Schaukelbewegung (KOJIRI-Action), die beim Stecken und Trennen auftritt. Die MULTILOCK 070 Stecker- und Steckdosengehäuse haben ein Gehäuselanzendesign, sodass lanzenfreie Kontakte verwendet werden können. Der Einsatz von lanzenfreien Kontakte vermeidet Verdrehen und Lanzenverformung wird ausgeschlossen. Das wichtigste Merkmal dieser MULTILOCK 070 Steckverbindern ist der Verriegelungsmechanismus. Die MULTILOCK 070 Standardstecker- und Steckdosengehäuse verfügen über einen integrierte doppelten Drehverriegelungsmechanismus auf der Drahtseite für sichere Kontaktverankerung. Das MULTILOCK 070 Mk II Steckergehäuse hat einen Verriegelungsmechanismus, der aus einer 2-teiligen Doppelverriegelungsplatte für sichere Kontaktverankerung und zur Verhinderung von teilweisem Einstecken besteht. Die Kfz-Steckverbinder der Serie MULTILOCK 070 bestehen aus Stecker- und Steckdosengehäusen sowie Leiterplatten-Stiftleisten für den Einsatz in Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Anwendungen. Für die Steckergehäuse sind Crimp-Buchsenkontakte erforderlich, für die Steckdosengehäuse Flachsteckerkontakte. Crimpkontakte müssen separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte, robuste Bauweise Dichtes Rastermaß von 3,5 mm Gehäuselanzenbauweise Kontakte sind vor Schäden durch "KOJIRI"-Aktion geschützt Integriertes doppeltes Verriegelungssystem. Anwendungsbereich. Die Kfz-Steckverbinder der Serie MULTILOCK 070 wurden für den Einsatz in einer Reihe von Kfz-Anwendungen entwickelt. Diese Anwendungen umfassen Antriebssysteme, Sicherheitssysteme, Komfort, Fahrerinformationen sowie Karosserie- und Chassissysteme.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3.5mm
Gender:
Stecker
Serie:
MULTILOCK 070
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
31.9mm
Breite:
26mm
Gehäusematerial:
PBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,69*
€ 136,4811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,89*
€ 104,5891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,27*
€ 99,0913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,06*
€ 89,3214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,89*
€ 87,9291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,37*
€ 76,6003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.