| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1642642 Herst.-Nr.: 5-487509-5 EAN/GTIN: 5056282726096 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Raster = 2.54mm Montagetyp = Durchsteckmontage Gender = Buchse Anschlusstyp = Vertikaler Kontakt Gehäuseausrichtung = Gerade Serie = Trio-Mate Anzahl der Reihen = 1 Kontaktbeschichtung = verzinnt Gehäusematerial = PET
TE Connectivity, Trio-Mate-Foliensteckverbinder. Trio-Mate-Foliensteckverbinder mit 2,54-mm-Mittellinie. Diese Trio-Mate-Buchsensteckverbinder nehmen Flachbandkabel (FFC), flexible geätzte Schaltkreise (FPC) und Folientasterschaltkreise mit 0,13 bis 0,38 mm Dicke in der Kontaktfläche auf. Der Trio-Mate-Steckverbinder mit flexibler Folie hat eine hohe Auszugskraft und ist bei derselben Kabeldicke bis 25 Mal wiederverwendbar. Alle Trio-Mate-FFC/FPC-Steckverbinder mit federbelasteten Buchsenkontakten und schwarzem Thermopalastgehäuse gemäß UL 94V-0. Wahlweise erhältlich in senkrechter oder rechtwinkliger Ausführung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Raster: | 2.54mm | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gender: | Buchse | Anschlusstyp: | Vertikaler Kontakt | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Serie: | Trio-Mate | Anzahl der Reihen: | 1 | Kontaktbeschichtung: | verzinnt | Gehäusematerial: | PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 6 polig, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 1642642, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, TE Connectivity, 54875095, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors |
| | |
| |