Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Timer Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 2-polig, Schwarz / 1-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Timer Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 2-polig, Schwarz / 1-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-1642618
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     365057-3
EAN/GTIN:
     5056282725860
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Timer
Farbe = Schwarz
Tiefe = 31.3mm

Geeignete Kontakte siehe ; 718-1061 718-1061 und Serie. TE Konnektivität Befreien Sie Hängend Juniore Leistung Zeitgeber Steckverbindergehäuse. Befreien Sie hängend Juniore Leistungen Zeitgebersteckverbindergehäuse haben gemacht von schwarzem LAUTSPRECHER 6,6. Diese kraftfahrtechnischen Junioren Leistungen Zeitgebersteckverbindergehäuse stehen zur Verfügung als Steckerstilgehäuse für Laschenkontakte oder Steckdosenausführungsgehäuse für Buchsenkontakte.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Timer
Farbe:
Schwarz
Tiefe:
31.3mm
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, 1642618, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 3650573, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,3135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 732,20*
€ 871,318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 727,64*
€ 865,8916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 712,06*
€ 847,3514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 684,40*
€ 814,436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 627,00*
€ 746,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.