Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SSC Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity SSC Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1642528
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     184046-1
EAN/GTIN:
     5056282725044
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 10A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SSC
Farbe = Schwarz
Höhe = 24.8mm
Breite = 32.6mm
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur max. = +125°C

TE Konnektivitätsssc (Hat Sensor Steckverbinder Abgedichtet) System. Das AMP SSC System wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen an Steckverbinder im Automobilbereich unter der Motorhaube zu erfüllen und ist auch für viele andere Steckverbinderanwendungen mit rauer Umgebung geeignet. Verdrahten Sie Abdichten für den SSC (Abgedichteten Sensor Steckverbinder) System ist erreicht mittels eine Kabeldichtung (verfügbar separat) der auf dem Draht eingefügt ist, und gecrimpt im Isolierungshalter des Kontaktes gleichzeitig mit dem Kontakt. Widerstandsfähiges Gehäuse, glasfaserverstärktes PBT für Hochtemperaturanwendungen Terminal Position Assurance (TPA), um ein Herausdrücken der Kontakte zu verhindern Schnittstelle mit vor Beschädigung geschützter innerer Silikondichtung Geringer Mittenabstand von 5 mm Gut hörbares Klicken beim Stecken
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
10A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SSC
Farbe:
Schwarz
Höhe:
24.8mm
Breite:
32.6mm
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 4-polig, 1642528, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 1840461, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,16*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.