Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Aderendhülsen bis 1.5mm², Stift ø 1.8mm, Schwarz, Kunststoff, 8mm, 14.5mm, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642403
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1241003-1
EAN/GTIN:
     5056282723910
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Stiftdurchmesser = 1.8mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Schwarz
Stiftlänge = 8mm
Isolierung = Isoliert
Gesamtlänge = 14.5mm

Röhrenförmige Endhülsen / Aderendhülsen TE Connectivity. Eine Serie von röhrenförmigen Endhülsen oder Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Stiftdurchmesser:
1.8mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Schwarz
Stiftlänge:
8mm
Isolierung:
Isoliert
Gesamtlänge:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1642403, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, TE Connectivity, 12410031, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,06146*
€ 0,08302*
2 Tage
1843
10
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,192*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08302*
€ 0,09879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08082*
€ 0,09618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07836*
€ 0,09325
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,06146*
€ 0,07314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 83,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.