Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 2.0A PCB, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642287
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-2172080-2
EAN/GTIN:
     5056282722791
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = PCB
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 2.0A
Serie = M12
Kodierung = A
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

A-codierte M12-Steckverbinder. Dieser M12-Steckverbinder von TE Connectivity wird zumeist in Sensor- und Automatisierungsanwendungen eingesetzt und ist nach Industriestandard A-codiert. Mit einem sicheren M12-Schraubanschluss, der ein hohes Maß an Schutz und Stabilität bietet, ist dieser M12-Steckverbinder gut geeignet für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile: Vor Ort installierbar A-Codierung Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
PCB
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
2.0A
Serie:
M12
Kodierung:
A
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 8pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, 1642287, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 521720802, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.