Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HOLCO Metallschicht Widerstand 34.8kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642073
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H834K8BYA
EAN/GTIN:
     5056282720872
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 34.8kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = HOLCO
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

20 kΩ bis 1 MΩ. Die Präzisionswiderstände der Serie HOLCO bieten eine extrem hohe Präzision – ab 0,05 % Hohe Impulsbeständigkeit Geringer Blindwiderstand Niedriger TCR – ab 5 ppm/°C Langzeitstabilität Bis zu 1 Watt bei 70 °C Passende Sätze bis 2 ppm/°C erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
34.8kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
HOLCO
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, 1642073, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, H834K8BYA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,74972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,00*
€ 327,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,25*
€ 313,2675
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 223,92*
€ 266,4648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,11*
€ 250,0309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,80*
€ 240,142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,43*
€ 223,0417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.