Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HOLCO Metallschicht Widerstand 17.8kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642014
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H817K8BYA
EAN/GTIN:
     5056282720292
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 17.8kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = HOLCO
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

1 kΩ bis 19,6 kΩ. Die Präzisionswiderstände der Serie HOLCO bieten eine extrem hohe Präzision – ab 0,05 % Hohe Impulsbeständigkeit Geringer Blindwiderstand Niedriger TCR – ab 5 ppm/°C Langzeitstabilität Bis zu 1 Watt bei 70 °C Passende Sätze bis 2 ppm/°C erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
17.8kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
HOLCO
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, 1642014, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, H817K8BYA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,70348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,28*
€ 301,4032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,11*
€ 290,4909
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 205,41*
€ 244,4379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,32*
€ 232,4308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,33*
€ 228,8727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,87*
€ 209,2853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.