Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HOLCO Metallschicht Widerstand 14kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642008
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H814KBYA
EAN/GTIN:
     5056282720247
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 14kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = HOLCO
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

1 kΩ bis 19,6 kΩ. Die Präzisionswiderstände der Serie HOLCO bieten eine extrem hohe Präzision – ab 0,05 % Hohe Impulsbeständigkeit Geringer Blindwiderstand Niedriger TCR – ab 5 ppm/°C Langzeitstabilität Bis zu 1 Watt bei 70 °C Passende Sätze bis 2 ppm/°C erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
14kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
HOLCO
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, 1642008, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, H814KBYA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,79508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,92*
€ 348,5748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,12*
€ 317,8728
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 226,47*
€ 269,4993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,97*
€ 257,0043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,02*
€ 248,7338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,77*
€ 236,5363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.