Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 4-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641965
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-794680-4
EAN/GTIN:
     5056282719845
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
te connectivity steckergehäuse
Serie = Micro MATE-N-LOK
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

TE Connectivity Micro MATE-N-LOCK 3-mm-Stiftleisten. Micro MATE-N-LOK-Leiterplatten-Stiftleisten mit 3 mm Rastermaß und schwarzem oder naturfarbenem Gehäuse gemäß 94V-0. Das Stiftleistengehäuse ist polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und verfügt über Positive-Lock-Laschen, mit denen die Stiftleiste am Steckverbinder gesichert wird. Die Micro MATE-N-LOK-Stiftleisten mit Durchgangsbohrung haben Leiterplattenhalter oder Löthalterungen für eine sichere Verbindung an der Leiterplatte. Die SMD-Versionen haben Metall-Niederhaltevorrichtungen. Diese Micro MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleisten sind mit IR-Reflow-Prozessen kompatibel und sind in vertikalen und rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich. Ausführungen dieser Micro MATE-N-LOK-Leiterplatten-Stiftleisten sind mit einem niedrigen Profil von weniger als 4,7 mm Steckhöhe erhältlich (siehe Teilenummern 2029104-x und 2029030-x). Eigenschaften und Vorteile. Hohe Zuverlässigkeit und Leistung Polarisierung zum Schutz gegen falsches Stecken Positive-Lock-Laschen für sichere Verbindung mit dem Kabelsteckverbinder Leiterplattenhalterung. Anwendungsbereich. Diese 3-mm-Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Zum Anwendungsbereich gehören Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Fabrikautomatisierung, Datenspeicherung und Sicherheitssysteme. Die Ausführungen mit niedriger Bauhöhe sind ideal für den Einsatz in der Beleuchtungsindustrie, können aber auch in anderen Anwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Serie:
Micro MATE-N-LOK
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, 1641965, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 37946804, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,29349*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 377 Stück (ab € 1,20237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 507,91325*
€ 604,41677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 505,34211*
€ 601,35711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,95199*
€ 588,99287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,183*
€ 573,79777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 453,29349*
€ 539,41925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.