Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641878
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-770969-1
EAN/GTIN:
     5056282719074
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
te connectivity steckergehäuse 6-po...
Serie = Mini-Universal MATE-N-LOK
Raster = 4.14mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 9.5A
Betriebsspannung = 600,0 V

Stiftleisten TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK für rechtwinklige Leiterplattenmontage mit Platinenbefestigungen. Stiftleisten der Serie Mini Universal MATE-N-LOK für rechtwinklige Leiterplattenmontage mit 4,14 mm Mittenabstand für Kabel-Platine-Anwendungen, vorbestückt mit verzinnten oder vergoldeten Stiftkontakten. Die Stiftleisten der Serie Mini Universal MATE-N-LOK für rechtwinklige Leiterplattenmontage verfügen über Gehäuse aus weißem Nylon gemäß UL94V-0 mit formschlüssigem Verriegelungsmechanismus, um ein sicheres Stecken zu gewährleisten, sowie über Platinenbefestigungen, um den Halt auf der Platine zu verbessern. Passende Steckverbinder siehe Steckergehäuse Mini Universal MATE-N-LOK und Steckergehäuse Mini Universal MATE-N-LOK 2 (beide bei Verwendung mit Buchsenkontakten)
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Raster:
4.14mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
9.5A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, 1641878, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 17709691, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,67*
€ 288,7773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,54*
€ 275,5326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,35*
€ 265,7865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,04*
€ 254,7076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,21*
€ 229,9199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.