| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1641813 Herst.-Nr.: 1318386-1 EAN/GTIN: 5056282718473 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 16 Anzahl der Reihen = 2 Gender = Buchse Serie = MULTILOCK 025 Zur Verwendung mit = Freiverdrahteter Steckverbinder Gehäuseausrichtung = Gerade
Steckverbindergehäuse TE Connectivity, Serie TH 025. Rundsteckverbindergehäuse der Serie TH 025 mit kompakter Bauweise und hoher Anschlussdichte mit 2,2-mm-Rastermaß. Diese TH 025-Kfz-Kabelsteckverbinder nehmen Stecker- und Buchsenanschlüsse auf und verfügen über Kontakthalterblöcke zur Klemmen-Positionssicherung. Die Gehäuse sind ausgerichtet, um ein falsches Stecken zu verhindern, und verfügen zur einfachen Kennzeichnung über eine Farbcodierung. Stecker- und Buchsenanschlüsse für diese Steckverbindergehäuse der Serie TH 025 müssen separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. Halteblöcke zur Absichern der Klemmen-Positionssicherung Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Farbcodierte Gehäuse zur leichteren Kennzeichnung. Anwendungen:. Fahrzeugsicherheit und -sicherheit Komfort für den Fahrer Treiberinformationen Gehäuse- und Chassis-Systeme Spiegel Multimedia-Stationen Display-Bildschirme Airbag-Steuergeräte Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 16 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gender: | Buchse | Serie: | MULTILOCK 025 | Zur Verwendung mit: | Freiverdrahteter Steckverbinder | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, 1641813, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 13183861, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |