Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontaktgehäuse, Isolierhülse, PVC, Natur, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641785
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-170823-3
EAN/GTIN:
     5056282718244
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 1 pol
Anschlusstyp = Isolierhülse
Gehäusematerial = PVC
Länge = 23mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1

TE Connectivity FASTON 187 Isolierhülsen. Eine Serie von Isolierhülsen für den Einsatz mit Buchsenkontakten der Serie FASTON 187
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Isolierhülse
Gehäusematerial:
PVC
Länge:
23mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1641785, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 11708233, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25000
Frei Haus
ab € 0,0544*
€ 0,07006*
1 Tag
2977
100
€ 14,99*
ab € 0,0437*
€ 0,0926*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,07006*
€ 0,08337
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 1.751,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.