Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CCR Keramik Massewiderstand Widerstand 100Ω ±10% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641706
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CCR2100RKB
EAN/GTIN:
     5056282717575
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 2W
Toleranz = ±10%
Technologie = Keramik Massewiderstand
Serie = CCR
Temperaturkoeffizient = -1300 → +300ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie CCR, 2 W, axial. Einzigartige stabile Keramikverbindung-Widerstände mit sehr hoher Stoßspannungsfestigkeit für Kondensatorladung/-entladung und alle energieaufnehmenden Stromkreisanwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
2W
Toleranz:
±10%
Technologie:
Keramik Massewiderstand
Serie:
CCR
Temperaturkoeffizient:
-1300 → +300ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1641706, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CCR2100RKB, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,36392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 743,55*
€ 884,8245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 735,33*
€ 875,0427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 710,51*
€ 845,5069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 699,30*
€ 832,167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 681,96*
€ 811,5324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.