Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP MCP 2.8 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Raster 5.5mm, 15-polig / 3-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641013
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-968973-1
EAN/GTIN:
     5056282711801
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Serie = AMP MCP 2.8
Breite = 28mm
Tiefe = 23.5mm

TE Konnektivität MCP 2,8 Buchsengehäuse mit Sekundärer Verriegelung. Eine Serie von nicht abgedichteten MCP 2,8 Buchsengehäusen mit sekundären Verriegelungsmechanismen. Diese MCP 2,8 Buchsengehäuse sind von LAUTSPRECHER 66 GF13 gemacht und nimmt eine Drahtgrößenserie des 2.5mm ;sup>2 ;/sup> FLR Max., außer 3-polig Versionen an, die eine Drahtgrößenserie von 4 mm ;sup>2 ;/sup> FLR maximal annehmen. Die verschiedenen Schlüsseloptionen für diese MCP 2,8 kraftfahrtechnischen Buchsengehäuse sind in der Tabelle gezeigt. Für geeignete MCP 2,8 Laschengehäuse bitte Siehe Best.-Nr. ; 726-9013 726-9013 typisch. Zusätzliche Arretierungen sind auch verfügbar, sehen bitte Best.-Nr. ; 726-9108 726-9108 typisch. Eigenschaften und Vorteile:. • Aus einem starken PBT • Mattierende Flachsteckerbreite - 2,8 mm • Betriebstemperaturen von -40 °C bis +120 °C. • Kabel-Kabel-Verbindung • Hohe Zuverlässigkeit • Hohe Vibrationswerte unterstützt • Geschützte Verriegelungslanze. Anwendungen:. • Kfz • Industrieausführung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Serie:
AMP MCP 2.8
Breite:
28mm
Tiefe:
23.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1641013, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 89689731, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,648*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,72054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 988,44*
€ 1.176,2436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 983,004*
€ 1.169,77476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 945,312*
€ 1.124,92128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 914,52*
€ 1.088,2788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 864,648*
€ 1.028,93112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.