Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MTA-156 IDC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-641437-2
EAN/GTIN:
     5056282711696
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Stecker
Raster = 3.96mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 7A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = MTA-156
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 600,0 V ac
Gehäusematerial = Nylon

Geschlossene IDC-Endspleiß-Baugruppen MTA-156 mit Stiften, TE Connectivity. Geschlossene MTA-156-IDC-Kabel-Kabel-Steckverbinderbaugruppen in Steckerausführung mit Endstift und einer 3,96 mm Mittellinie. Diese geschlossenen MTA-156-IDC-Kabel-Kabel-Steckverbinder mit Endstift haben weiße Gehäuse gemäß UL 94V-2 mit Ausrichtung und Laschen für sicheres Stecken und Verriegelungslanzen für Kontaktverankerung. Teilenummern X-641435-X sind für eine Kabelgröße von 18 AWG ausgelegt Teilenummern X-641436-X sind für einen Drahtgrößenbereich von 20 AWG ausgelegt Teilenummern X-641437-X sind für einen Drahtgrößenbereich von 22 AWG ausgelegt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Stecker
Raster:
3.96mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
7A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
MTA-156
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
600,0 V ac
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 2 pol, idc steckverbinder, 1641000, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 36414372, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,46894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.306,45*
€ 1.554,6755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.287,65*
€ 1.532,3035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.237,975*
€ 1.473,19025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.204,95*
€ 1.433,8905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.172,35*
€ 1.395,0965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.