Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1640301
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     C1015RJL
EAN/GTIN:
     5056282705855
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Widerstand = 15Ω
Leistung = 10W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = C10
Temperaturkoeffizient = ±90ppm/°C

Serie C10, 10 W, axial. Die kostengünstigen Widerstände der Serie Tyco C bieten eine hohe Wärmeabstrahlung bei einer relativ kompakten Größe unter rauen Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
10W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
C10
Temperaturkoeffizient:
±90ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1640301, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, C1015RJL, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,42*
€ 258,7298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,48*
€ 245,7112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,71*
€ 191,2449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,31*
€ 162,2089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,67*
€ 143,5973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.