Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Rot, max. 1.65mm², M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1640284
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52273-1
EAN/GTIN:
     5056282705695
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.26mm²
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M2.5
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 18.64mm

. TE Connectivity, PIDG, Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen. Die Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Ringzungenanschlussklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Im Innern der Quetschhülse befinden sich Kerbverzahnungen für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Draht-Quetschhülse ist von einer Kupferhülse umgeben, die eine zusätzliche Drahtisolierung bietet und Ausfransen verhindert. Eine äußere farbcodierte Nylon-Hülse erleichtert die Erkennung der Drahtgröße und eine trichterförmige Kabeleinführung verhindert umgeknickte Litzen, was schnelle Kabeleinführung bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion ermöglicht. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen gleichmäßiges und zuverlässiges Crimpen. Diese PIDG-Ring-Anschlussklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Anwendungsbereich. Diese PIDG-Drahtanschlussklemmen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße mm2:
0.26mm²
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M2.5
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
18.64mm
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, quetschkabelschuh rot, 1640284, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 522731, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50098*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,59617*
€ 0,70944
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,57098*
€ 0,67947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50098*
€ 0,59617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.