Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIMM Sockel 0.6mm 204-polig Abgewinkelt SMD Buchse DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity DIMM Sockel 0.6mm 204-polig Abgewinkelt SMD Buchse DDR3
Artikel-Nr.:
     108EL-1640254
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2013310-1
EAN/GTIN:
     5056282705435
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anzahl der Kontakte = 204
Raster = 0.6mm
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
SDRAM Typ = DDR3
Betriebsspannung = 1,5 V

DDR3 SO DIMM-Speichersockel, TE Connectivity. Speichersockel zur Bereitstellung einer zuverlässigen Verbindung mit SGRAM JEDEC SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) mit einer Hochgeschwindigkeits-DDR3-Datenrate. Diese SO-DIMM-Speichersockel bieten eine mechanische Spannungsführung im Standard- oder umgekehrten Format. Die Kontaktbauweise dieser SO-DIMM DDR3-Speichersockel schützt gegen Abstoßen der Stifte. Cam-In-Modulbelastung sorgt für ein leichtes Einsetzen des Speichermoduls, und Auswurfhebel sorgen für einen sicheren Halt des Moduls und ermöglichen eine einfache Freigabe. Für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte sind Lötstifte vorhanden. Eigenschaften und Vorteile. Hochgeschwindigkeits-DDR3-Datenrate Standard- und umgekehrte Führung Verriegelungen für eine sichere Verbindung zum Speichermodul Mechanische Spannungseingabe Abstoßfeste Kontaktbauweise Cam-In-Modulbelastung Lötstifte für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese DDR3 SO-DIMM-Speichersockel bieten eine zuverlässige Verbindung mit Standard- und kundenspezifischen Speichermodulen in einer Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen. Anwendungen umfassen Notebook-PCs, Drucker, Server, Arbeitsstationen, Speicher- und verschiedene Kommunikations-Speicheranwendungen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anzahl der Kontakte:
204
Raster:
0.6mm
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
SDRAM Typ:
DDR3
Betriebsspannung:
1,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1640254, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, DIMM/SIMM Sockel, TE Connectivity, 20133101, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,35*
1 Tag
233
1
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 10,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.