Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
TE Connectivity M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1640250
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1838893-2
EAN/GTIN:
     5056282705398
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +90°C

Tafelmontage. von TE Connectivity dieses für Frontplattenmontage ist erhältlich in M8 oder M12- und verfügt über einen Steckverbinder mit Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung mit den entsprechenden M8- oder M12-Stecker. Im gesteckten Zustand, diese Verbindung ist nach Schutzart IP67 gekapselt, und sorgen für einen ausgezeichneten Schutz gegen Staub und Wasser und damit ein Stecker, der ist gut geeignet für industrielle Zwecke. Dieser Einbausteckverbinder von TE Connectivity ist erhältlich in Kontaktkonfigurationen von 3 bis 5-polig und in Stecker- und Buchsenvarianten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, 1640250, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 18388932, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,4806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 691,32*
€ 822,6708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 686,05*
€ 816,3995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 674,83*
€ 803,0477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 656,46*
€ 781,1874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 624,03*
€ 742,5957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.