| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1640131 Herst.-Nr.: 926300-3 EAN/GTIN: 5056282704223 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 6.35mm Gender = Stecker Montagetyp = Tafelmontage Serie = Universal MATE-N-LOK Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 58.4mm Gehäusematerial = PA
Steckergehäuse. Freie Steckergehäuse, die auf die entsprechenden Tafel-Buchsengehäuse oder Leiterplattenleisten passen. Stift- oder Buchsenkontakte müssen getrennt bestellt werden (siehe z. B. Best.-Nr. 849-079 bis 849-108). UL94V-0 Steckverbinder Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 6.35mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Tafelmontage | Serie: | Universal MATE-N-LOK | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 58.4mm | Gehäusematerial: | PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 1640131, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 9263003, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |