Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PLASTI-GRIP Ringkabelschuh, Isoliert, Vinyl, Blau, max. 2.5mm², M5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639998
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     342144-1
EAN/GTIN:
     5056282702953
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh blau
Serie = PLASTI-GRIP
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M5
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 22.4mm

Ringzungen-Draht-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity PLASTI-GRIP. Ringzungen-Draht-Crimp-Anschlussklemmen PLASTI-GRIP mit geschlossenem Zylinder, bestehend aus besonders leitfähigem verzinntem Kupfer und mit einer Isolierhülse aus besonders durchschlagsfestem Vinyl gemäß 94V-0. Der innere Zylinder der geschlossenen Ringzungen-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP ist gezackt, um maximalen elektrischen Kontakt und eine hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen herzustellen. Die Trichtereinführung am Drahtzylinder ermöglicht ein leichteres Einführen des abisolierten Drahts. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² Gelb 2,7–6,6 mm²
Weitere Informationen:
Serie:
PLASTI-GRIP
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M5
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
22.4mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, te connectivity quetschkabelschuh, 1639998, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 3421441, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,28176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 347,41*
€ 413,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 344,37*
€ 409,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 325,46*
€ 387,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 298,71*
€ 355,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 281,76*
€ 335,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.