| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1639954 Herst.-Nr.: 206437-1 EAN/GTIN: 5056282702533 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 57 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Crimp Gehäuseausrichtung = Gerade Gehäusegröße = 23
Kabelmontierte Gehäuse Serie 1 und 2. TE Connectivity bietet eine Auswahl an Kabelmontagegehäusen der Serien 1 und 2 der CPC (Circular Plastic Connector) Serie. Die robusten Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie ein zuverlässiges und komfortables Verbindungssystem für Industrie-, Prozesskontroll- und Transportanwendungen bieten.Die Kabelsteckverbinder mit Gewinde passen zu einer Schalttafel oder freihängenden Steckdosen, die endlose Anschlussmöglichkeiten bieten. Mit einer formschlüssigen Verriegelung und gerändeltem Verbindungsring verhindert der feste Sitz des robusten CPC-Steckverbinders eine versehentliche Trennung.Die Crimpverbinder der CPC-Serie können vor Ort schnell montiert werden. Crimpkontakte lassen sich bei Beschädigung leicht entfernen, was eine schnelle Reparatur unterstützt und wertvolle Ausfallzeiten vor Ort verhindert. Serie 1. Serie 1 – Standard-Kontaktdichte. Speziell für Signalanwendungen und Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme. Die Steckverbinder der Serie 1 sind in den Polzahlen 4–37 mit Signalen bis 13 A erhältlich.Die Serie 1 akzeptiert Stift- und Buchsenkontakte der Größe 16 MultiMate – Siehe Bedienungsanleitung für eine vollständige Liste der kompatiblen Steckverbinderkontakte. Serie 2. Serie 2 – Hohe Dichte. Entwickelt für Anwendungen, die eine größere Anzahl von Kontaktdichten in einem Gehäuse erfordern. Die Steckverbinder der Serie 2 sind in den Polzahlen 8–63 mit Signalen bis 7,5 A erhältlich.Die Serie 2 akzeptiert DF/DM-Kontakte der Größe 20 – Eine vollständige Liste der kompatiblen Steckverbinderkontakte finden Sie in der Bedienungsanleitung. Eigenschaften und Vorteile. Integrierter Stift- und Buchsenschutz. UL 94V-0 geprüft und hergestellt aus stabilisierten, hitzebeständigen, selbstverlöschenden thermoplastischen Materialien. Schnellverbindungs- und Trennfunktionen sparen wertvolle Montagezeit. Leichte, vollplastische Steckverbinder, die preiswerter sind als Metallsteckverbinder. Robust und zuverlässig. Vibrations- und stoßfest. Anwendungen. Die CPC-Serie kann in nahezu jeder industriellen Anwendung eingesetzt werden, bei der eine effektive Signallösung erforderlich ist. Einige der häufigsten sind:. Schienen- und Transportfahrzeugen und -Systeme Beleuchtung und Beschilderung Heizungs-, Lüftungs- und Klima- und kommerzielle Baumaschinen Kraftfahrzeuge – Busse, Lastwagen, Geländewagen und Freizeitfahrzeuge, Landmaschinen, Baumaschinen Industrielle Anlagen, industrielle Automatisierungs- und Materialhandhabungsmaschinen Messtechnik und Prüfung Automatisierungssysteme. Umgebungsbedingungen. Die Rundsteckverbinder der CPC-Serie sind ideal für raue Umgebungen. Hergestellt aus hochwertigen technischen Materialien mit UL94V-O stabilisierten, hitzebeständigen Gehäusen. Häufig gestellte Fragen. F – Sind die Rundsteckverbinder reparierbar? A – Ja, die Kontakte sind abnehmbar. Ein austauschbarer Verbindungsring erleichtert die Reparatur vor Ort. F – Wie robust sind sie? A – Die Rundsteckverbinder der CPC-Serie von TE Connectivity werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sie sind sehr stoß- und vibrationsfest. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 57 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Crimp | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Gehäusegröße: | 23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, 1639954, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2064371, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |