Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Econoseal J Mk II+ Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Econoseal J Mk II+ Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-1639925
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     174354-2
EAN/GTIN:
     5056282702274
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Serie = Econoseal J Mk II+
Farbe = Schwarz
Höhe = 14.05mm
Breite = 18.3mm
Gehäusematerial = PBT

Steckverbindergehäuse TE Connectivity Serie Econoseal J Mark II (+). Wasserdichte Kfz-Buchsen- und Steckergehäuse der Serie Econoseal J Mark II (+). Die Kabeldichtungen für diese Kfz-Steckverbindergehäuse können gleichzeitig mit dem Crimpen der Kontakte bestückt werden, und zum Verschließen ungenutzter Kammern können Hohlraumstopfen verwendet werden. Das Design dieser Buchsen- und Steckergehäuse ermöglicht ein falsches Stecken und verhindert so Kontaktschäden. Diese Kfz-Steckverbindergehäuse der Serie Econoseal J Mark II (+) verfügen außerdem über eine eingesetzte Platte, um halb verbundene Kontakte zu erkennen, sowie eine doppelte Verriegelungsfunktion. Eigenschaften und Vorteile Anzahl der Positionen: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Einzelschaltungsanwendung Die Gehäusefunktionen umfassen ein Rastermaß von 4,8 mm Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +105 °C. Anwendungen Typischerweise wird dieses Produkt in der Verdrahtung von Sensoren im Inneren von Motorhauben und in den Verbindungen zu elektrischen Steuerungssystemen unter unzuverlässigen und extremen Klimabedingungen verwendet. Alle Steckverbinder sind für den Einsatz mit dünnwandigen, nicht bestrahlten PVC-Kabeln konzipiert Obwohl der Econoseal III ursprünglich für den Einsatz in der Automobilindustrie entwickelt wurde, kann er in jeder Branche eingesetzt werden, in der ein zuverlässiger abgedichteter Steckverbinder benötigt wird
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Serie:
Econoseal J Mk II+
Farbe:
Schwarz
Höhe:
14.05mm
Breite:
18.3mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, 1639925, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 1743542, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,08*
€ 70,3052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,28*
€ 69,3532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,81*
€ 62,8439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,81*
€ 52,1339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.