Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG FASTON .110 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 2.79 x 0.79mm, Buchse, 1.5mm² - 2.5mm², 15.5AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639899
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165617-2
EAN/GTIN:
     5056282702014
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Flachstecker Größe = 2.79 x 0.79mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 15.5AWG
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Serie = PIDG FASTON .110

Crimpbuchsenklemmen PIDG Faston 110, TE Connectivity. Isolierte Crimpbuchsenklemmen für Schnellverbindung PIDG Faston 110 mit einem Steckbereich von 2,79 x 0,79 mm (Best.-Nr. ; 719-6105 719-6105 , ; 457-5283 457-5283 und ; 680-5757 680-5757 2,79 x 0,51 mm, Best.-Nr. ; 680-6059 680-6059 2,79 x 0,41 mm und Best.-Nr. ; 680-3054 680-3054 2,79 x 0,30 mm). Diese Crimpbuchsenklemmen für Schnellverbindung der Serie PIDG Faston 110 bestehen aus einem präzise geformtem Zylinder aus Metalldraht mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Diese isolierten Crimpbuchsenklemmen für Schnellverbindung der Serie PIDG Faston 110 sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich. Rot 0,3 bis 1,5 mm² Blau 1 bis 2,50 mm² Gelb 0,12 bis 0,40 mm² Durchsichtig 0,30 bis 0,90 mm²
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Flachstecker Größe:
2.79 x 0.79mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
15.5AWG
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Serie:
PIDG FASTON .110
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, PIDG Steckverbinder, flachkabelschuh 1,5-2,5 mm², flachkabelschuh, flachkabelschuh blau, 1639899, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 1656172, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,44969*
€ 0,58329*
2
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,58329*
€ 0,69412
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,55969*
€ 0,66603
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,44969*
€ 0,53513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 583,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.