Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MTA-156 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 10-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639534
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-640426-0
EAN/GTIN:
     5056282899509
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 10-polig
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 3.96mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 7A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = MTA-156
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 600,0 V ac
Gehäusematerial = Nylon

Geschlossene IDC-Endspleiß-Baugruppen MTA-156 von TE Connectivity. Geschlossene MTA-156-IDC-Endspleiß-Buchsenbaugruppen, bestückt mit IDC-Kontakten auf einer 3,96 mm Mittellinie, die Litzen-Einzel-Drahtgrößen von 18 bis 26 AWG aufnehmen. Diese geschlossenen MTA-156-Schneidklemm-Steckverbinder sind durchgehend stapelbar, haben Gehäuse aus weißem 6/6 Nylon gemäß UL94V-2 mit geformten Rippen, um ein umgekehrtes Stecken zu verhindern, und sind verfügbar mit Verriegelungsflächen und Ausrichtungslaschen. Die IDC-Buchsenkontakte dieser geschlossenen MTA-156-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder sind mattverzinnt mit Ausnahme von Best.-Nr. ; 863-8369 863-8369 , die 0,00038 μm vergoldete Kontakte hat. Teilenummern X-640431-X nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-640426-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-641148-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße (vergoldet) auf Teilenummern X-640428-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 22 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-640429-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 24 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-640427-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 20 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-643817-X haben eine Verriegelungsfläche und Ausrichtungslaschen und nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-643818-X haben eine Verriegelungsfläche und Ausrichtungslaschen und nehmen eine 20 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-643819-X haben eine Verriegelungsfläche und Ausrichtungslaschen und nehmen eine 22 AWG Einzel-Drahtgröße auf. Ausführung mit geschlossenem Ende Nennstrom: 7 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
3.96mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
7A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
MTA-156
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
600,0 V ac
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1639534, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 46404260, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,49746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 566,04*
€ 673,5876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 557,43*
€ 663,3417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 545,75*
€ 649,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,04*
€ 630,7476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 497,46*
€ 591,9774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.