| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1639427 Herst.-Nr.: 1-794954-6 EAN/GTIN: 5056282898540 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 16 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 4.2mm Gender = Buchse Serie = VAL-U-LOK Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 35.2mm Gehäusematerial = PBT
Zweireihige Buchsengehäuse TE Connectivity VAL-U-LOK. Die Steckverbindergehäuse der Serie VAL-U-LOK von TE Connectivity sind kostengünstige Kabel-Platinen-Gehäuse. Sie bestehen aus einem starken Nylonmaterial und verfügen über eine einfache Verriegelung, die mit Leichtigkeit verriegelt und entriegelt wird, während die Verbindung sicher gehalten wird. Die Mittellinie hat ein 4,2-mm-Rastermaß und diese Gehäuse verfügen außerdem über eine Codierung, um eine genaue Ausrichtung beim Stecken zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. Niedrige Kosten 4,2 mm Mittellinienabstand Einfach zu verbinden und zu lösen mit einer formschlüssigen Verriegelung Aus einem feuerhemmenden Nylon Verbinden und Austauschen mit Molex Mini-Fit, Jr. Und AMP-DUAC-Steckverbinder. Anwendungen:. Computerhauptplatinen zum Anschluss von GPU's an das Netzteil Kabelbaugruppen, die in der Verkaufsautomaten-, Gaming- und Geräteindustrie verwendet werden Auto-Alarmsysteme Heizsysteme Netzteile Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 16 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 4.2mm | Gender: | Buchse | Serie: | VAL-U-LOK | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 35.2mm | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1639427, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 17949546, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |