Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU HE14 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639088
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281711-3
EAN/GTIN:
     5056282896324
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 3-polig
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 3A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = AMPMODU HE14
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 125.0°C
Gehäusematerial = GF PBT

Einreihige 90°-IDT-Buchsenleisten. Mit einer Kontaktreihe mit IDT-Ausgängen Anschluss diskreter Leitungen und eines Flachbandkabels mit einem Rastermaß von 2,54 mm möglich Gehäuse mit Ausrichtfunktion
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
3A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
AMPMODU HE14
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
125.0°C
Gehäusematerial:
GF PBT
Weitere Suchbegriffe: 1639088, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 2817113, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,31548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 734,84*
€ 874,4596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 725,90*
€ 863,821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 690,08*
€ 821,1952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,04*
€ 796,1576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,96*
€ 750,8424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.