| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1638738 Herst.-Nr.: 826885-8 EAN/GTIN: 5056282893187 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Gender = Stecker Montagetyp = Tafelmontage Serie = Econoseal E Tiefe = 19mm
TE Konnektivitätseconoseale Seriesteckverbindergehäuse. E Serie Stecker und Steckdosenausführungskabelanschlussgehäuse mit einer Neoprendichtung und Konusstilmanschetten, die ein Wärmeschrumpfschlauchrohr oder eine Gummimanschette nehmen können. Diese schließen an und Steckdosenausführungskabelanschlussgehäuse sind von schwarzem PA66 GF 13 gemacht, haben Ausrichtung, zu unterstützen, Ausrichtung verbindend und nimmt eine Kabelgröße von zwischen 0,5 bis 2.5mm ;sup>2 an. ;/sup>. Gehäusewerkstoff: Nylon 66 Stiftwerkstoff: verzinntes Messing Nennstrom: 20 A Temperaturbereich: +105 °C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Tafelmontage | Serie: | Econoseal E | Tiefe: | 19mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1638738, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 8268858, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors |
| | |
| |