Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PLASTI-GRIP Blau Isoliert Gabelkabelschuh B. 12mm PVC, min. 1mm², max. 2.6mm² 16AWG 14AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity PLASTI-GRIP Blau Isoliert Gabelkabelschuh B. 12mm PVC, min. 1mm², max. 2.6mm² 16AWG 14AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-1638678
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     130568
EAN/GTIN:
     5056282891695
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
te connectivity gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Serie = PLASTI-GRIP
Isolierung = Isoliert
Breite = 12mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Bolzengröße = M6
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinnmm
Kontaktmaterial = Kupfer

Gabel-Kabelschuh-Draht-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity PLASTI-GRIP. Gabel-Kabelschuh-Draht-Crimp-Anschlussklemmen PLASTI-GRIP mit geschlossenem Zylinder, bestehend aus besonders leitfähigem verzinntem Kupfer und mit einer Isolierhülse aus besonders durchschlagsfestem Vinyl gemäß 94V-0. Der innere Zylinder der geschlossenen Gabel-Kabelschuh-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP ist gezackt, um maximalen elektrischen Kontakt und eine hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen herzustellen. Die Trichtereinführung am Drahtzylinder ermöglicht ein leichteres Einführen des abisolierten Drahts. Diese Gabelschuh-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, Kabel-Gabelschuh, Feder-Gabelschuh und Flansch-Gabelschuh. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² Gelb 2,7–6,6 mm²
Weitere Informationen:
Serie:
PLASTI-GRIP
Isolierung:
Isoliert
Breite:
12mm
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Bolzengröße:
M6
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinnmm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1638678, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 130568, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,21643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 272,19*
€ 323,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,61*
€ 318,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 255,36*
€ 303,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 231,96*
€ 276,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 216,43*
€ 257,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.